Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging PSHEY45-XL

  • ERIKS:24027320
  • Fabrikant:4012802802511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,53/ stukexcl. btw

€ 115,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
107 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.3 mm
Lager
GAY45-XL-NPP-B
Behuizing
SHE09