€ 43,13/ stukexcl. btw
€ 52,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSHEY |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 65 mm |
Hoogte | 64 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Lager | GAY20-XL-NPP-B |
Behuizing | SHE04 |