€ 189,65/ stukexcl. btw
€ 229,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 150 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hoogte as | 64 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GE55-XL-KTT-B |
Behuizing | SHE11 |