Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging TSHE25-XL-N

  • ERIKS:23195789
  • Fabrikant:4012802798890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,11/ stukexcl. btw

€ 83,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
GE25-XL-KTT-B
Behuizing
SHE05