€ 62,38/ stukexcl. btw
€ 75,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 65 mm |
Hoogte | 64 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Lager | GE20-XL-KTT-B |
Behuizing | SHE04 |