€ 210,70/ stukexcl. btw
€ 254,95incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 150 mm |
Hoogte | 140 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GE60-KRR-B |
Behuizing | GG.SHE12-N |