Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging RSHE55-XL

  • ERIKS:11670211
  • Fabrikant:4012802791631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
150 mm
Hoogte
125 mm
Hoogte as
64 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
GE55-XL-KRR-B
Behuizing
SHE11