Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging RSHE40-XL-N-I

  • ERIKS:11670207
  • Fabrikant:4012802835908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm
Lager
GE40-KRR-B
Behuizing
GG.SHE08-E-N