€ 74,59/ stukexcl. btw
€ 90,25incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 98 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | GE30-KRR-B |
Behuizing | GG.SHE06-E-N |