Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging RSHE20-XL-N

  • ERIKS:11670204
  • Fabrikant:4012802836097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,09/ stukexcl. btw

€ 65,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Behuizing
SHE04