Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE60-XL-N-I

  • ERIKS:23195811
  • Fabrikant:4012802836165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 181,22/ stukexcl. btw

€ 219,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
150 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
GRAE60-NPP-B
Behuizing
GG.SHE12-N