Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE45-XL

  • ERIKS:11670020
  • Fabrikant:4012802792102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,34/ stukexcl. btw

€ 128,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
107 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.3 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
SHE09