€ 91,89/ stukexcl. btw
€ 111,19incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 88.9 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B |
Behuizing | GG.SHE08-E-N |