Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835378
  • Fabrikant:4012802831429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
100.5 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.SHE08-TV