Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE30-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835376
  • Fabrikant:4012802831498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,83/ stukexcl. btw

€ 113,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
101 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.SHE06-TV