Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE20-XL-N

  • ERIKS:11670019
  • Fabrikant:4012802836523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,20/ stukexcl. btw

€ 57,11incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Behuizing
SHE04