Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835374
  • Fabrikant:4012802831566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
72.8 mm
Hoogte
66 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.SHE04-TV