€ 44,87/ stukexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSHE |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 63 mm |
Hoogte | 57 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 47 mm |
Lager | GRAE15-XL-NPP-B |
Behuizing | SHE03 |