Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Excentrische klemring bevestiging PSHE12-XL

  • ERIKS:23195677
  • Fabrikant:4012802792164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,75/ stukexcl. btw

€ 54,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PSHE
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
63 mm
Hoogte
57 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
47 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Behuizing
SHE03