Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY90-XL

  • ERIKS:11670065
  • Fabrikant:4012802816563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 621,59/ stukexcl. btw

€ 752,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
330 mm
Hoogte
200 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
268 mm
Lager
GYE90-XL-KRR-B
Behuizing
ASE18