Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY65-214-XL-I

  • ERIKS:11670063
  • Fabrikant:4012802802641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 286,58/ stukexcl. btw

€ 346,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
260 mm
Hoogte
156 mm
Hoogte as
79.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
GYE65-214-KRR-B
Behuizing
GG.ASE14