Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY60-XL-N-I

  • ERIKS:23195844
  • Fabrikant:4012802802818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Lager
GYE60-KRR-B
Behuizing
GG.ASE12-N
Alternatieven

€ 157,35/ stukexcl. btw

€ 190,39incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026