€ 126,72/ stukexcl. btw
€ 153,33incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 222 mm |
Hoogte | 124.5 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 176 mm |
Lager | GYE55-XL-KRR-B |
Behuizing | ASE11 |