€ 95,53/ stukexcl. btw
€ 115,59incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 200 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 158 mm |
Lager | GYE50-KRR-B |
Behuizing | GG.ASE10-N |
€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026