Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY45-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835471
  • Fabrikant:4054366722867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,44/ stukexcl. btw

€ 367,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
45 mm
Lengte
192 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
GYE45-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.ASE09-TV