€ 71,93/ stukexcl. btw
€ 87,04incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 138 mm |
Lager | GYE40-KRR-B |
Behuizing | GG.ASE / AK08-N |
€ 70,99/ stukexcl. btw
€ 85,90incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026