Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY30-XL-N-I

  • ERIKS:11670343
  • Fabrikant:4012802795943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,38/ stukexcl. btw

€ 64,59incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
158 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
GYE30-KRR-B
Behuizing
GG.ASE06-N
Alternatieven

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026