Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY25-XL-N

  • ERIKS:23196087
  • Fabrikant:4012802797992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
103 mm
Lager
GYE25-XL-KRR-B
Behuizing
ASE05