Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY20-XL-N

  • ERIKS:11670340
  • Fabrikant:4012802798012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Lager
GYE20-XL-KRR-B
Behuizing
ASE04
Alternatieven

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026