Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835463
  • Fabrikant:4054366719812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,87/ stukexcl. btw

€ 163,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
65.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.ASE04-TV