€ 38,98/ stukexcl. btw
€ 47,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 125 mm |
Hoogte | 57 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | GYE15-XL-KRR-B |
Behuizing | ASE03 |