Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PBY30-XL

  • ERIKS:11669938
  • Fabrikant:4012802797701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PBY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
117.5 mm
Hoogte
66.1 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
AY30-XL-NPP-B
Behuizing
GEH62-BT
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N