Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PBY17-XL

  • ERIKS:11669935
  • Fabrikant:4012802807295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PBY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
85.7 mm
Hoogte
43.2 mm
Hoogte as
22.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
68 mm
Lager
AY17-XL-NPP-B
Behuizing
GEH40-BT
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N