€ 27,57/ stukexcl. btw
€ 33,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PBY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 85.7 mm |
Hoogte | 43.2 mm |
Hoogte as | 22.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 68 mm |
Lager | AY12-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH40-BT |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |