Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PASEY60-XL-N-I

  • ERIKS:23195736
  • Fabrikant:4012802802252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,50/ stukexcl. btw

€ 178,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
22.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Lager
GAY60-NPP-B
Behuizing
GG.ASE12-N