Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 140 mm |
Hoogte as | 22.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190 mm |
Lager | GAY60-XL-NPP-B |
Behuizing | ASE12 |