Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PASEY50-XL-N-I

  • ERIKS:11669918
  • Fabrikant:4012802802276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,14/ stukexcl. btw

€ 112,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
200 mm
Hoogte
115 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
158 mm
Lager
GAY50-NPP-B
Behuizing
GG.ASE10-N