€ 93,14/ stukexcl. btw
€ 112,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 200 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 158 mm |
Lager | GAY50-XL-NPP-B |
Behuizing | ASE10 |