€ 79,79/ stukexcl. btw
€ 96,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 192 mm |
Hoogte | 107 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Lager | GAY45-XL-NPP-B |
Behuizing | ASE09 |