Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PASEY40-XL-N

  • ERIKS:14185044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,49/ stukexcl. btw

€ 82,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
179 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
138 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Behuizing
ASE08