€ 59,65/ stukexcl. btw
€ 72,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 163 mm |
Hoogte | 93 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 126 mm |
Lager | GAY35-NPP-B |
Behuizing | GG.ASE07-N |