€ 51,41/ stukexcl. btw
€ 62,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASEY |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GAY30-NPP-B |
Behuizing | GG.ASE06-N |