Eriks
INA

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging PASEY15-XL

  • ERIKS:11669912
  • Fabrikant:4012802805673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,52/ stukexcl. btw

€ 44,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASEY
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
57 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
GAY15-XL-NPP-B
Behuizing
ASE03