Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging TASE80-XL-I

  • ERIKS:23195715
  • Fabrikant:4012802818567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 513,44/ stukexcl. btw

€ 621,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
290 mm
Hoogte
175 mm
Hoogte as
89 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
232 mm
Lager
GE80-KTT-B
Behuizing
GG.ASE16