Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging TASE75-XL

  • ERIKS:23525056
  • Fabrikant:4012802818505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 460,76/ stukexcl. btw

€ 557,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
164 mm
Hoogte as
82.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
GE75-XL-KTT-B
Behuizing
ASE15