€ 369,46/ stukexcl. btw
€ 447,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 260 mm |
Hoogte | 156 mm |
Hoogte as | 79.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Lager | GE65-214-KTT-B |
Behuizing | GG.ASE14 |