€ 226,16/ stukexcl. btw
€ 273,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 140 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190 mm |
Lager | GE60-XL-KTT-B |
Behuizing | ASE12 |