€ 1.056,38/ stukexcl. btw
€ 1.278,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSAO |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Lengte | 410 mm |
Hoogte | 250 mm |
Hoogte as | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 340 mm |
Lager | GNE90-XL-KRR-B |
Behuizing | SAO18 |