Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO80-XL

  • ERIKS:11670201
  • Fabrikant:4012802809077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 741,71/ stukexcl. btw

€ 897,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
390 mm
Hoogte
226 mm
Hoogte as
116 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
315 mm
Lager
GNE80-XL-KRR-B
Behuizing
SAO16