Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO70-XL

  • ERIKS:11670200
  • Fabrikant:4012802803266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 555,58/ stukexcl. btw

€ 672,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
360 mm
Hoogte
187 mm
Hoogte as
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
282 mm
Lager
GNE70-XL-KRR-B
Behuizing
SAO14